Motion
66261014931

NORTON ABRASIVES
66261014931

Roue unitaire non tissée ou à ébarbage Bear-Tex - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 7500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154167
N° MFR66261014931
Prix108.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261014931

Roue unitaire non tissée ou à ébarbage Bear-Tex - Qualité : moyenne, Diamètre de la roue : 6 po, Régime maximal : 7500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04154167
N° MFR66261014931
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
Prix108.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 66261014931 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée dotée d’un diamètre de meule de 6 po, d’une épaisseur de meule de 1/2 po, d’un diamètre de trou central de 1 po et d’une qualité moyenne, adaptée aux tâches générales de mélange et de finition.
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Quantité du colis
    4
  • CUP_NON
    66261014931
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
66261014931 NEX-8AM