Motion
63642503663

NORTON ABRASIVES
63642503663

5.0000 in Pad Diameter, 5/8-11 in Thread Size
N° D’ARTICLE MI04154206
N° MFR63642503663
Prix43.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642503663

5.0000 in Pad Diameter, 5/8-11 in Thread Size
N° D’ARTICLE MI04154206
N° MFR63642503663

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5 po
  • Diamètre du tampon
    5.0000 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Application
    Collage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
  • Évaluation de la densité
    Difficile
  • Rpm max.
    13000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
63642503663 SERVIETTES DE SECOURS AVOS