Motion
61463685730

NORTON ABRASIVES
61463685730

Pierre d’affûtage - Matériau de pierre extraite, 8 po de long, 2 po de large, 3/4 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04154250
N° MFR61463685730
Prix38.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463685730

Pierre d’affûtage - Matériau de pierre extraite, 8 po de long, 2 po de large, 3/4 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04154250
N° MFR61463685730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    8 po
  • Global Épaisseur  
    3/4 po
  • Global Largeur  
    2 po

Détails

  • Grade
    Ultra fin
  • Quantité du colis
    5
  • Matériau de pierre
    Pierre extraite
  • CUP_NON
    61463685730

Aperçu

Description du fabricant
61463685730 8 X 2 X 1
  • Ohio Bluestone est une pierre naturelle à granulométrie douce qui produit des bords finement affinés et d’excellentes finitions
  • Les bancs sont parfaits pour dimensionner et aiguiser à la main tous les types de couteaux, lames planes, ciseaux, grattoirs ou tout autre outil qui a besoin d’un bord plat et tranchant
  • Le produit est un substitut moins coûteux à l’Arkansas dur lorsqu’une finition ultra fine n’est pas nécessaire
  • L’utilisation d’huile avec des pierres d’affûtage améliore l’action d’affûtage et minimise l’obstruction de la surface de la pierre
  • Norton Sharpening Stones est le chef de file mondial depuis plus de 150 ans