Motion
10686
Ampoule électrique standard (A), type de base : vis, taille de base : E26, sortie lumineuse : 875lm, puissance : 50W, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI04155646
N° MFR10686
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ampoule électrique standard (A), type de base : vis, taille de base : E26, sortie lumineuse : 875lm, puissance : 50W, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI04155646
N° MFR10686
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    E26
  • Diamètre total
    2-5/8 po
  • Longueur totale
    4.87 po
  • Puissance
    50 W

Détails

  • Type de base
    Vis
  • Durée de vie de l’ampoule
    1000 h
  • Forme d’ampoule
    Standard (A)
  • Couleur
    Blanc
  • Code de lampe
    A21
  • Sortie lumineuse
    875 lm
  • Technologie d’éclairage
    Incandescence
  • Tension
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
50A21/34774 AMPOULES POUR FEUX DE CIRCULATION