Motion
5229X04
Bouchon hexagonal externe - Filetage 7/16-20 , acier
N° D’ARTICLE MI04155832
N° MFR5229X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hexagonal externe - Filetage 7/16-20 , acier
N° D’ARTICLE MI04155832
N° MFR5229X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.5 po / 12.7 mm
  • Longueur
    0.8 po / 20.32 mm
  • Poids
    0.029 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Détails supplémentaires
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
FICHE 5229X04 MJIC