Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition698 °F
- Taille du conteneur14.1 oz
- Poids net14.10 oz
- Grade NLGI2
- Durée de conservation3 ans
- Contenu en COV0.5
- Poids10.30 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- Type de baseHuile minérale
- CertificationNSF H2
- CouleurGris
- CompositionAdditifs, huile de base, sulfonate de calcium
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+570 °F
- Point d’éclair491 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-10 °F
- OdeurSemblable à l’hydrocarbure
- Type d’huileMinéral
- Plage de température0 à +425 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON078827708140
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Lavage à l’eauPerte de 1.1 %