Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur53.594 cm
- Taille pour hommeS
- TailleS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 3
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationFabrication, automobile, entretien
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurBlanc
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetÉlastique
- DescriptionIdéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Type de serviceUsage général
- EN3883131
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMousse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieFabrication, automobile, entretien
- IsoléNon
- Jauge de tricot15
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant715 SNFLW/S
- Numéro CUP du fabricant662909071910
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeRevêtement en mousse de nitrile
- Gamme de produitsG Tek
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- SériePosiGrip
- Fiche technique
- Normes respectées29 CFR 1910.138, EN 388 = 3131
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeEnduit
- CUP_NON662909071910
Aperçu
- La coquille en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
- Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
- Sans silicone
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure