Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 16 mm
- Extrémité 2 Taille1/8 po
- Corps hexagonal12.0
- Longueur totale31.0
- Taille du filetage 21/8-28
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style/type des deux extrémitésCompression vers BSPT mâle
- Type de connexionCompression du tube métrique Din
- Mot-clé de descriptionCône de tuyau standard britannique mâle 6 mm métrique x 1/8 po / 254 mm
- Style de fin 1Métrique mâle
- Style de fin 2Cône de tuyau standard britannique mâle
- Extrémité 2 Filetage(BSPT) 1/8–28
- Matériau d’ajustementAcier inoxydable
- PlacageNICKEL DE ZINC
- FormeDROIT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure