Motion
S6582413
Revêtement de plancher - 1 gal, couleur gris argenté
N° D’ARTICLE MI04167266
N° MFRS6582413
Prix198.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement de plancher - 1 gal, couleur gris argenté
N° D’ARTICLE MI04167266
N° MFRS6582413

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix198.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    300 pi2
  • Taille
    1 GALLON
  • Contenu en COV
    Moins de Than100 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    60 à 80 °F
  • Couleur
    Gris argenté
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    100 à 200 pi2/gal
  • Temps de séchage
    72 heures
  • Conditions d’exposition
    Modéré à grave
  • Finition
    Lustre élevé
  • Température d’application maximale
    +90 °F
  • Température d’application minimale
    +60 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Type de résine
    Époxy
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Surface
    Béton
  • CUP_NON
    020066002336

Aperçu

Description du fabricant
S6582413 GRIS ARGENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté