Motion
1010DU
Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur de 10 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04167706
N° MFR1010DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage, palier lisse - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur de 10 mm, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI04167706
N° MFR1010DU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    10 mm
  • Valeur PV maximale
    100000
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    10 mm

Détails

  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Valeur V max.
    1000 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Aperçu

Description du fabricant
1010DU DOUILLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer