Motion
205623

ANSELL
205623

HyFlex® Accessoires de gants – taille M, 8, niveau de coupure ANSI A1, doublure en nylon
N° D’ARTICLE MI04181781
N° MFR205623
Prix12.28 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205623

HyFlex® Accessoires de gants – taille M, 8, niveau de coupure ANSI A1, doublure en nylon
N° D’ARTICLE MI04181781
N° MFR205623

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.28 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8, moyen
  • Longueur
    200-255 mm

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu / Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Type de service
    Service léger
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    3
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    1
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    3
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO A
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Nylon
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490493077
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    20076490493077
  • Température de lavage
    104 °F

Aperçu

Description du fabricant
205623 HYFLEX 11900 TAILLE 8, 0
  • Lorsque les travailleurs ont besoin d’une manipulation sûre et confortable dans ces environnements, le gant de travail Ansell HyFlex® 11-900 offre d’excellents résultats
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté