Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne128.02 mm
- Largeur intérieure31.75 mm
- Hauteur de la plaque de liaison48.26 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison6.35 mm
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche14.27 mm
- Diamètre du rouleau28.58 mm
- Résistance à la traction515994 N
- Pas transversal58.55 mm
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-6378-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647284320