Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne6.26 po
- Taille et pas de la chaîne200 / 2-1/2 po
- Largeur intérieure1.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison2-3/8 po
- Diamètre de la broche0.781 po
- Diamètre du rouleau1.562 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricantCS-6480CL-08
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- CUP_NON716647286287