Motion
555-E
Pistolet à graisse - Pression de service maximum de 7500 psi, capacité de 16 oz, longueur de flexible de 18 po
N° D’ARTICLE MI04186527
N° MFR555-E
Prix176.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse - Pression de service maximum de 7500 psi, capacité de 16 oz, longueur de flexible de 18 po
N° D’ARTICLE MI04186527
N° MFR555-E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    18 po
  • Pression de fonctionnement
    7500 psi
  • Poids
    3.79 lb

Détails

  • Capacité
    16 oz
  • Débit
    30 oz/course
  • Type de tuyau
    Flexible
  • Comprend
    Tuyau flexible
  • Pression de fonctionnement maximale
    7500 psi
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs
  • CUP_NON
    098468357439

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET GRAISSEUR 555-E, POIGNÉE PISTOLET AVEC FLEXIBLE