Motion
C62068
N° D’ARTICLE MI04187610
N° MFRC62068
Prix73.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04187610
N° MFRC62068
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
Prix73.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    1/2 – 20
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Taille de filetage la plus petite
    1/2 – 20
  • Longueur du filetage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2 – 20

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    0404
  • Type de taraud
    Main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
C62068 0404 1/2-20UNF HS MAIN TPST