Motion
BASM-18
Douille d’assemblage de roulement - Acier allié trempé, diamètre extérieur de 139.5 mm, longueur d’arbre de 81 mm, dégagement d’arbre de 90 mm, carré d’entraînement de 19 mm
N° D’ARTICLE MI04191278
N° MFRBASM-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’assemblage de roulement - Acier allié trempé, diamètre extérieur de 139.5 mm, longueur d’arbre de 81 mm, dégagement d’arbre de 90 mm, carré d’entraînement de 19 mm
N° D’ARTICLE MI04191278
N° MFRBASM-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.4921 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    81 mm

Détails

  • Carré d’entraînement
    19 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Douilles d'assemblage de roulement
  • Dégagement de l’extension de l’arbre
    90 mm

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL POUR DOUILLE BASM-18
  • Ces douilles peuvent être utilisées sur nos contre-écrous de précision BEARHUG ainsi que sur les autres contre-écrous de roulement fabriqués par Whittet-Higgins.
  • Ces douilles sont utilisées avec des clés à prise carrée.
  • Leur conception permet plus de deux pouces de dégagement sur les extrémités des arbres et des axes.
  • Ils sont fabriqués en alliage d’acier durci pour être aussi durables que n’importe quelle douille fabriquée.