Spécifications
Dimensions
- Pression de serrage maximale2700 lb
- Diamètre de la vis9/16 po
- Profondeur de la gorge1-13/16 po
Détails
- Force de l’applicationService régulier
- CouleurNoir
- Capacité d’ouverture maximale2 po
- Capacité d’ouverture minimale0 po
- Fini à vis/revêtementOxyde noir
- Style de profondeur de la gorgeStandard
Aperçu
- Construction forgée
- Arbre roulé ACME
- Revêtement en oxyde noir