Motion
SWG10S1245

SIOUX TOOLS
SWG10S1245

Meuleuse d’angle - vitesse maximale de 12000 tr/min, 35.0 pi3/min, entrée de 0.25 po, 1.00 hp, taille de disque de 4.5 po
N° D’ARTICLE MI04210109
N° MFRSWG10S1245
Prix897.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SWG10S1245

Meuleuse d’angle - vitesse maximale de 12000 tr/min, 35.0 pi3/min, entrée de 0.25 po, 1.00 hp, taille de disque de 4.5 po
N° D’ARTICLE MI04210109
N° MFRSWG10S1245
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
Prix897.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po à 11 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Longueur totale
    8.3 po
  • Taille du filetage de la broche
    5/8 à 11 po
  • Poids de l’outil
    3.00 lb
  • Taille de la roue
    6 po

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    35.0 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    35 pcm
  • Vitesse libre
    12,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Vitesse maximale
    12000 tr/min
  • Style
    Tête angulaire robuste
  • Type d’outil
    Type de roue
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
SWG10S1245 MEUBLE