Motion
58723 SCOTCHLOK CONNECTEUR BOUT À BOUT SANS COUTURE NYLON ISOLANT 50/BOUTEILLE MN10BCX

3M
58723 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR SEAMLESS NYLON INSUL 50/BOTTLE MN10BCX

3M™ Raccord sans couture Scotchlok™ nylon isolé, 50/bouteille, MN10BCX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI04210788
N° MFR58723 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR SEAMLESS NYLON INSUL 50/BOTTLE MN10BCX
Prix0.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58723 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR SEAMLESS NYLON INSUL 50/BOTTLE MN10BCX

3M™ Raccord sans couture Scotchlok™ nylon isolé, 50/bouteille, MN10BCX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI04210788
N° MFR58723 SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR SEAMLESS NYLON INSUL 50/BOTTLE MN10BCX
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
Prix0.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    0.38 po
  • Longueur totale
    1.2 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Code couleur
    Jaune
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587232
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • CUP_NON
    00051128587232
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR SANS SOUDURE SCOTCHLOK 58723
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans couture isolé en nylon jaune assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Offre une connexion électrique à l’extrémité prédécoupée d’un fil toronné
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU