Motion
PHS3L
N° D’ARTICLE MI04214762
N° MFRPHS3L
Prix62.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04214762
N° MFRPHS3L
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
Prix62.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Diamètre de la tête
    12 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    12 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Taille du filetage
    M3x0.5
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHS
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M3
  • CUP_NON
    4549557048234

Aperçu

Description du fabricant
PHS 3 L EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer