Motion
POS4
N° D’ARTICLE MI04214778
N° MFRPOS4
Prix60.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04214778
N° MFRPOS4
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
Prix60.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Diamètre de la tête
    14 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    14 mm
  • Hauteur totale
    37 mm
  • Taille du filetage
    M4x0.7
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PDV
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M4
  • CUP_NON
    4549557049200

Aperçu

Description du fabricant
POS 4 EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon