Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56H
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.96 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids39 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réarmement automatique; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double scellement; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur ventilateur et soufflerie, 2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 1800 tr/min, cadre 56H , DP
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge6.2-6.0 A
- Efficacité de la pleine charge81.8 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationB
- Code KVAK
- kW1.5 kW
- Numéro de catalogue du fabricantK1418
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040947
- Modèle5K49UN4086X
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 56H
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856040947
- Tension208-230/460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante