Motion
LF820-6IN BROCHES PA

REXNORD INC
LF820-6IN PA-PINS

LF820-6IN NIP PA
N° D’ARTICLE MI04215674
N° MFRLF820-6IN PA-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF820-6IN PA-PINS

LF820-6IN NIP PA
N° D’ARTICLE MI04215674
N° MFRLF820-6IN PA-PINS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.84 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Havane à faible friction
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699959710

Aperçu

Description du fabricant
81401359 LF820K6 GOUPILLE PLAS