Motion
DL112
Lunettes de protection Dallas – Résistant aux rayures, lentilles grises, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04216267
N° MFRDL112
Prix8.49 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Dallas – Résistant aux rayures, lentilles grises, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04216267
N° MFRDL112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.49 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Comprend
    Cordon
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Dallas
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Style de branches
    Baïonnette
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868011120
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
VERRES GRIS À MONTURE NOIRE DL112 DALLAS
  • Lentille en polycarbonate robuste et légère
  • Manches de branches antidérapantes pleine longueur
  • Les branches à baïonnette réduisent la pression sur l’os mastoïde
  • Cordon inclus
  • Pont nasal unique qui convient confortablement à une grande variété d’utilisateurs
  • La conception enveloppante offre une meilleure protection contre les chocs latéraux
  • Bloque 99.9 % des rayons UV
  • Le revêtement exclusif Duramass® résistant aux rayures est sur toutes les lunettes de sécurité MCR, sauf indication contraire
  • Satisfait ou dépasse la norme ANSI Z87+
  • Un pourcentage de tous les produits des ventes sera versé au projet Wounded Warrior sur tous les styles de camouflage numérique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté