Motion
2MM9112WI DULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9112WI DULFS637

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 60 mm diamètre d’alésage, 95 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI04216306
N° MFR2MM9112WI DULFS637
Prix2,469.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9112WI DULFS637

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 60 mm diamètre d’alésage, 95 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI04216306
N° MFR2MM9112WI DULFS637
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
Prix2,469.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9112WI DUL FS637
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796226036
  • Rpm max.
    13600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8730 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6860 lbf
  • Série
    2MM9100WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796226036

Aperçu

Description du fabricant
2MM9112WI DUL FS637

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté