Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale9.06 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids13 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRobuste;Construction en acier laminé; Lubrifié en permanence;Roulements à double joint
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0,25, F#48, TR/MIN :1725, 115V, ODP
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.7 A
- Efficacité de la pleine charge52.5 %
- Couple de pleine charge12.2 pi-lb;16.54 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.25 hp;0.19 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAS
- kW0.19 kW;0.25 hp
- Numéro de catalogue du fabricantS102
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856007568
- Modèle48S17D2042N
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856007568
- Tension115 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Conception économique en phase divisée Extension d’arbre 1-1/2 po de long par 1/2 po de diamètre