Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1.25 po
- Taille de l’extrémité 11 11/16 po
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Hauteur2.16 po
- Taille hexagonale1.75 po
- Facteur de coupure du tuyau2.7 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.02 po
- Longueur4.06 po
- Diamètre extérieur1.9 po
- Longueur totale4.06 po
- Taille du filetage1 11/16-12
- Largeur1.88 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1FPT
- Style de fin 1FPT
- Filetage de l’extrémité 11 11/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9706-2020S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service3600 psi
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production