Spécifications
Dimensions
- Débit minimum50 gal/min
- Taille2 po
Détails
- Matériau du bouchonAcier moulé
- ConnexionBride
- Matériau de la membraneBuna-N
- Page de produit du fabricant
- Débit maximum200 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale285 psi
- Plage de température de fonctionnement-40° F - 180° F
- Matériau de l’anneauAcier inoxydable
- Matériau du disque du siègeBuna-N
- SérieA120
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Matériau du corps de vanneAcier moulé
Aperçu
- Vanne à globe à bride ANSI classe 150
- Contrôle ou limite le débit à un débit prédéterminé
- Plaque à orifice intégrée pour la détection du débit
- Pilote différentiel très sensible
- Le débit est réglable avec une seule vis
- Vitesse de réponse réglable
- Peut être entretenu sans être retiré de la ligne
- Testé en usine et peut être préréglé selon vos exigences
- Tuyaux et raccords en cuivre et laiton
- Vanne pilote en acier inoxydable
- Le modèle A120 comprend les composants suivants :
- Vanne de commande de base/plaque d’orifice
- Pilote/Éjecteur de régulation de débit
- Vanne à pointeau/crépine en Y
- Vannes à bille d'isolement / Indicateur visuel (en option)