Motion
RS10B NP CONN LIEN

TSUBAKI (UST)
RS10B NP CONN LINK

Maillon de connexion - 10B / 5/8 po Pas
N° D’ARTICLE MI04226074
N° MFRRS10B NP CONN LINK
Prix38.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10B NP CONN LINK

Maillon de connexion - 10B / 5/8 po Pas
N° D’ARTICLE MI04226074
N° MFRRS10B NP CONN LINK
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
Prix38.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    NICKEL PLAQUÉ
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039944610

Aperçu

Description du fabricant
RS10B NP TYPE KU-M C/L PAR DESSIN