Motion
GALET 614  OD2.36XID3/4IN  2MAT BRIDE

REXNORD INC
ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Rouleau, gris, 2.36 po de largeur, POM, caoutchouc (surface)
N° D’ARTICLE MI04228632
N° MFRROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE
Prix11.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - Rouleau, gris, 2.36 po de largeur, POM, caoutchouc (surface)
N° D’ARTICLE MI04228632
N° MFRROLLER 614 OD2.36XID3/4IN 2MAT FLANGE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    1.6900 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    2.36 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Rouleau
  • Couleur
    Gris
  • Matériel
    POM, caoutchouc (surface)
  • CUP_NON
    793699351071

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 614-635152 2MATL FLNG.75IN BR
  • Rouleau - 2.36 po de diamètre avec bride
  • Bimatériaux
  • Diamètre de l’arbre de 3/4 po
  • Taille d’alésage 0.77 po
  • Moyeu et rouleau en acétal (POM)
  • Surface en caoutchouc thermoplastique (dureté de rivage 70 )