Motion
71572
Ventilateur mural - 24 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, non oscillant, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2460 pi3/min, 3460 pi3/min, débit d’air de 4400 pi3/min, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI04229347
N° MFR71572
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur mural - 24 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, non oscillant, 1/4 hp, 115 V, 3.5 A, 2460 pi3/min, 3460 pi3/min, débit d’air de 4400 pi3/min, longueur de cordon de 15 pi
N° D’ARTICLE MI04229347
N° MFR71572
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur réglable
    43 à 63 po
  • Longueur du cordon
    15 pi
  • Diamètre
    24 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Hauteur réglable
  • Largeur totale
    26 po

Détails

  • Intensité
    3.5 A
  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Puissance
    1/4 hp
  • Débit d’air maximal
    4400 pcm
  • Type de montage
    Plafond, piédestal, mur
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Vitesse
    1100 tr/min, 600 tr/min, 800 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué cUL
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
CA24WC VENTILATEUR 24 PO AVEC MUR/PLAFOND
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon