Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Largeur de la base5.1563 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 à 13.0000 po
- Taille du boulon0,6250 po
- Alésage Diamètre4 po
- Global Hauteur8.8750 po
- Global Longueur15.2500 po
- Largeur totale5.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant557198
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieERPBA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461294277
Aperçu
- Avec joint Flinger