Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4.4375 po
- Anneau intérieur Largeur6.4219 po
- Anneau extérieur Largeur2.6875 po
- Extérieur Diamètre7.8750 po
- Largeur totale163.10 mm
- Poids29.36 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Numéro de catalogue du fabricant738006
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale111537 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieUSI 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461360972
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease