Motion
CDNAFN80-900-D-Z73

SMC CORP OF AMERICA
CDNAFN80-900-D-Z73

Cylindre pneumatique de tige de liaison CNA - 80 mm de diamètre, course de 900 mm, tige de 25 mm, filetage mâle M22x1.5 , tige unique, bride (tige), montage MF1 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPT 1/2
N° D’ARTICLE MI04234119
N° MFRCDNAFN80-900-D-Z73
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNAFN80-900-D-Z73

Cylindre pneumatique de tige de liaison CNA - 80 mm de diamètre, course de 900 mm, tige de 25 mm, filetage mâle M22x1.5 , tige unique, bride (tige), montage MF1 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPT 1/2
N° D’ARTICLE MI04234119
N° MFRCDNAFN80-900-D-Z73
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Hauteur totale
    119 mm
  • Longueur totale
    1206 mm
  • Largeur totale
    160 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M22x1.5
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    900 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Changement automatique
    Z73 - Reed, V c.c., V c.a., 2 fils, DEL
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA1-D08
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA1-C08
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA1-F08
  • Fixations au pied - MS1
    CA1-L08
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    (0.5m)
  • Type de verrouillage
    Verrouillage du ressort (verrouillage de l’échappement)
  • Position de verrouillage
    Les deux directions
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    12 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    12 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, avec interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-08C
  • Œillet de tige
    I-08
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-08
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CA1N80A-PS
  • Série
    CNA
  • Support pivotant de tourillon
    CA1-S08

Aperçu

Description du fabricant
CDNAFN80-900-D-Z73
  • Construction simple
  • Vitesse de piston max. 1000 mm/s
  • Déverrouillage manuel standard du verrou de neutralisation
  • Effet de verrouillage élevé
  • Fiabilité élevée et force de maintien stable
  • Possibilité de verrouillage aux deux extrémités
  • Le système de verrouillage compact permet d’économiser de l’espace

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté