Motion
HS85FAV
Chauffage portatif Heat Star F170085 - 85000 Btu, propane, air forcé, zone de chauffage de 2000 pi2
N° D’ARTICLE MI04234847
N° MFRHS85FAV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chauffage portatif Heat Star F170085 - 85000 Btu, propane, air forcé, zone de chauffage de 2000 pi2
N° D’ARTICLE MI04234847
N° MFRHS85FAV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote actuelle
    3 A
  • Poids
    20.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifié CSA. Chauffe environ 2000 pi2 Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20lb (réglage bas). Interrupteur de fin de course haute température. Allumage continu. Tuyau de 10 pi et régulateur inclus.
  • Application
    Bâtiments agricoles, chantiers de construction, usines, événements sportifs
  • BTU
    85000 Btu
  • Caractéristiques et avantages
    • Certifié CSA• Chauffe environ 2,000 pi2• Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20 lb (réglage bas)• Interrupteur de fin de course à haute température• Allumage continu• Régulateur inclus• Les radiateurs de 170,000 BTU et plus ont un allumage à semi-conducteurs• À utiliser sur les chantiers de construction, les bâtiments utilitaires/de ferme, les usines, dans les granges et lors d’événements sportifs
  • Fréquence
    60 Hz
  • Taux de carburant
    1.04 à 1.77 kg/h
  • Capacité du réservoir de carburant
    20 lb
  • Type de transfert de chaleur
    Air forcé
  • Zone de chauffage
    2000 pi2
  • Puissance de chauffage
    25 kW
  • Source d’alimentation de chauffage
    Propane
  • Page de produit du fabricant
  • Débit d’air maximal
    350 pcm
  • Manuel du propriétaire
  • Phase
    1-Phase
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
PROPANE HS85FAV 50-85,000 BTU
  • Certifié CSA
  • Chauffe environ 2,000 pi2
  • Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20 lb (réglage bas)
  • Interrupteur de fin de course haute température
  • Allumage continu
  • Régulateur inclus
  • Les appareils de chauffage de 170,000 BTU et plus ont un allumage à semi-conducteurs
  • À utiliser sur les chantiers de construction, les immeubles utilitaires et agricoles, les usines, les granges et les événements sportifs