Spécifications
Dimensions
- Cote actuelle3 A
- Poids19.9 lb
Détails
- Détails supplémentairesCertifié CSA. Chauffe environ 3,000 pi2 Fonctionne jusqu’à 11 heures sur un réservoir de 40lb (réglage bas). Interrupteur de fin de course haute température. Allumage continu. Tuyau de 10 pi et régulateur inclus.
- ApplicationBâtiments agricoles, chantiers de construction, usines, événements sportifs
- BTU125000 Btu
- Caractéristiques et avantages• Certifié CSA• Chauffe environ 2,000 pi2• Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20 lb (réglage bas)• Interrupteur de fin de course à haute température• Allumage continu• Régulateur inclus• Les radiateurs de 170,000 BTU et plus ont un allumage à semi-conducteurs• À utiliser sur les chantiers de construction, les bâtiments utilitaires/de ferme, les usines, dans les granges et lors d’événements sportifs
- Fréquence60 Hz
- Taux de carburant3.4 à 5.8 lb/h
- Capacité du réservoir de carburant40 lb
- Type de transfert de chaleurAir forcé
- Zone de chauffage3000 pi2
- Puissance de chauffage36.6 kW
- Source d’alimentation de chauffagePropane
- Page de produit du fabricant
- Débit d’air maximal350 pcm
- Manuel du propriétaire
- Phase1-Phase
- Tension115 V
Aperçu
- Certifié CSA
- Chauffe environ 2,000 pi2
- Fonctionne jusqu’à 8 heures sur un réservoir de 20 lb (réglage bas)
- Interrupteur de fin de course haute température
- Allumage continu
- Régulateur inclus
- Les appareils de chauffage de 170,000 BTU et plus ont un allumage à semi-conducteurs
- À utiliser sur les chantiers de construction, les immeubles utilitaires et agricoles, les usines, les granges et les événements sportifs