Motion
114-1257-3

REXNORD INC
114-1257-3

TP BWR1863TK2.25
N° D’ARTICLE MI04236953
N° MFR114-1257-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
114-1257-3

TP BWR1863TK2.25
N° D’ARTICLE MI04236953
N° MFR114-1257-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.250 po
  • Chaîne Pas  
    19.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4.1 mm
  • Courbe de dégagement du guide
    34.9 mm
  • Guide de dégagement droit
    33.3 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    152.4 mm
  • Diamètre de la broche
    5.3 mm
  • Poids
    1.00 lb
  • Poids par pied
    1.34 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Numéro CUP du fabricant
    698210105389
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)

Aperçu

Description du fabricant
BWR1863TK2.25 114-1257-3 PLAQUE SUPÉRIEURE