Motion
1200T RSB

DODGE
1200T RSB

1200T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU
N° D’ARTICLE MI04238124
N° MFR1200T RSB
Prix16,056.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1200T RSB

1200T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU
N° D’ARTICLE MI04238124
N° MFR1200T RSB
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
Prix16,056.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    11 po
  • Taille du raccord
    1200
  • Diamètre maximal de l’alésage
    13.0000 po
  • Diamètre extérieur
    19.6 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Poids
    950.4 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    FR
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    2618 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007455
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    1650000.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    1650000 po-lb
  • CUP_NON
    782476355920

Aperçu

Description du fabricant
1200T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU