Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Anneau intérieur Largeur70 mm
- Mauvais alignement Angle16 °
- Largeur de l’anneau extérieur45 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Poids3.01 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 52100
- Capacité de charge statique radiale2000000 N
- SérieGEG
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029025358