Motion
20435 TAMPON HOOKIT 3 POX4 POX1/2 PO ROUGE

3M
20435 HOOKIT PAD 3"X4"X1/2" RED

3M™ Tampon de ponçage propre Hookit 20435, 3 po x 4 po x 1/2 po 33 trous Mousse rouge, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI04239778
N° MFR20435 HOOKIT PAD 3"X4"X1/2" RED
Prix47.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20435 HOOKIT PAD 3"X4"X1/2" RED

3M™ Tampon de ponçage propre Hookit 20435, 3 po x 4 po x 1/2 po 33 trous Mousse rouge, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI04239778
N° MFR20435 HOOKIT PAD 3"X4"X1/2" RED
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
Prix47.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440128092
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141204352

Aperçu

Description du fabricant
20435 TAMPON HOOKIT 3 POX4 POX1/2 PO ROUGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Tampon de sauvegarde de densité moyenne pour feuilles abrasives sur la ponceuse orbitale 3M™
  • Le motif exclusif à trous multiples dans le tampon aide à évacuer la poussière et à garder l’abrasif propre
  • À utiliser avec les ponceuses orbitales à aspiration centrale et à aspiration autogénératrice
  • L’évacuation de la poussière prolonge la durée de vie de l’abrasif, améliore la performance de l’abrasif
  • Meilleure qualité d’abrasif, meilleure finition