Motion
NH50BP-2

ENERGIZER
NH50BP-2

Batterie rechargeable Energizer - D, Chimie : Ni-MH, 1.2 V, Qté par paquet : 2
N° D’ARTICLE MI04241364
N° MFRNH50BP-2
Prix27.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
NH50BP-2

Batterie rechargeable Energizer - D, Chimie : Ni-MH, 1.2 V, Qté par paquet : 2
N° D’ARTICLE MI04241364
N° MFRNH50BP-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    D
  • Diamètre
    1.31 po
  • Hauteur
    2.32 po
  • Hauteur totale
    2.38 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    1.3 po

Détails

  • Capacité de la batterie
    2500 mAh
  • Chimie de la batterie
    Ni-MH
  • Série de batteries
    Recharger
  • Type de batterie
    Batterie rechargeable
  • Tension de la batterie
    1.2
  • Pays d’origine
    CN
  • Caractéristiques et avantages
    • Paquet de 2 piles rechargeables NiMH D Energizer Recharge Universal 2500 mAh • Chaque pile peut être rechargée des centaines de fois, avec une charge pouvant durer jusqu’à 12 mois en entreposage • La composition à durée de vie prolongée assure jusqu’à 3 ans d’autonomie de la pile selon les habitudes d’utilisation habituelles • Fournit une puissance durable aux appareils que vous aimez comme les jouets, les stéréos portables et les lampes de poche • En tête des tableaux en tant que sous-marque de recharge n° 1 au monde, selon les ventes de numérisations
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Rechargeable ou jetable
    Rechargeable
  • Normes respectées
    ANSI
  • Tension
    1.2 V

Aperçu

Description du fabricant
NH50BP-2 D BATTERIE RECHARGEABLE
  • Paquet de 2 piles rechargeables universelles Energizer Recharge NiMH D de 2500 mAh
  • Chaque batterie peut être chargée des centaines de fois, avec une charge qui peut durer jusqu’à 12 mois en stockage
  • La composition à durée de vie prolongée assure une autonomie de batterie utilisable jusqu’à 3 ans dans des conditions d’utilisation typiques
  • Fournit une puissance durable aux appareils que vous aimez comme les jouets, les chaînes stéréo portatives et les lampes de poche
  • En tête des classements en tant que sous-marque de recharge no 1 au monde, selon les ventes de balayage