Motion
251282
Scellant - 1 gal, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI04245577
N° MFR251282
Prix86.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant - 1 gal, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI04245577
N° MFR251282

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    150-300 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de Than100 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 à 100 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Effacer
  • Famille de couleurs
    Effacer
  • Couverture
    150 à 400 pi2/gal
  • Temps de séchage
    12 heures
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Type de résine
    Émulsion microacrylique
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Surface
    Béton
  • CUP_NON
    020066190675

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT DE PLANCHER TRANSPARENT ANTIPOUSSIÈRE 251282
  • Pratique, prêt à l’emploi, sans mesure ni mélange
  • Préparation minimale requise
  • Utiliser directement sur le béton ou comme couche de finition transparente pour une surface plus facile à nettoyer et à entretenir
  • Scelle l’eau et les produits chimiques doux - empêche la poussière
  • Excellente couverture sur les surfaces neuves et déjà enduites
  • Séchage rapide (recouvrir en 3 heures, circulation en 12 heures)
  • Application facile au pinceau, au pulvérisateur et au rouleau
  • Idéal pour les planchers en béton intérieurs et extérieurs, les passerelles, les terrasses et les patios dans les environnements industriels et commerciaux doux
  • Faible odeur et faible teneur en COV (<lt/>100 g/l)
  • USDA acceptable