Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture300-350 pi2
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de Than250 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 à 100 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurGris argenté
- Famille de couleursGris
- Couverture175 à 350 pi2/gal
- Temps de séchage48 à 72 h
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionSemi-lustré
- Température d’application maximale+100 °F
- Température d’application minimale+50 °F
- Quantité du colis1
- Type de résineÉpoxy converti en amidoamine ou polyamine
- Normes respectéesAcceptable par l’USDA
- SurfaceBéton
- CUP_NON020066192198
Aperçu
- Trousse de revêtement de sol industriel pratique et prêt à mélanger
- Excellente protection contre les produits chimiques et l’abrasion à deux composants – protection durable contre la poussière, les taches et l’usure
- La formule à durcissement rapide vous permet de reprendre le service rapidement (recouche de 4 heures, circulation légère de 5 heures)
- Application facile au pinceau et au rouleau
- Idéal pour les planchers en béton intérieurs et extérieurs dans les environnements industriels et commerciaux comme les entrepôts, les salles d’exposition, la fabrication, les garages et les installations d’entreposage
- Faible teneur en COV (<lt/>250 g/l)
- USDA acceptable
- Trousse de gallons
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation