Motion
HA2315

NTN
HA2315

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre 2.4375 po, longueur totale 2.8740 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04246797
N° MFRHA2315
Prix294.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA2315

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre 2.4375 po, longueur totale 2.8740 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04246797
N° MFRHA2315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix294.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    98 mm
  • Global Longueur  
    73 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN15
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW15
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359068931
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    4547359068924

Aperçu

Description du fabricant
HA2315 MANCHON D’ADAPTATEUR 2 7/16
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage