Motion
121001.02

MARTOR USA
121001.02

Couteau utilitaire EASYSAFE SECUMAX - lame dissimulée, plastique, couleur noire, niveau de sécurité : 2
N° D’ARTICLE MI04247794
N° MFR121001.02
Prix37.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARTOR USA
121001.02

Couteau utilitaire EASYSAFE SECUMAX - lame dissimulée, plastique, couleur noire, niveau de sécurité : 2
N° D’ARTICLE MI04247794
N° MFR121001.02
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
Prix37.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.1500 po
  • Longueur totale
    8.1500 po
  • Poids
    2.34 oz
  • Largeur
    0.3900 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Le SECUMAX EASYSAFE est pratique avec ses caractéristiques spéciales. Le nez proéminent et pointu de l'outil de coupe perce facilement les sacs en plastique et les palettes filmées. La lame dissimulée coupe facilement les sacs et le film. Un guide de matériau intégré facilite la découpe de films minces et de feuilles de papier; même les couches simples ne se coincent pas
  • Type de couteau
    Lame dissimulée
  • Matériel
    Plastique
  • Niveau de sécurité
    2
  • Type
    Secumax Easysafe

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-COURROIE 121001
  • Lame dissimulée pour un haut niveau de sécurité
  • Protège simultanément l’opérateur et le produit
  • Corps durable en plastique polycarbonate
  • Lame double face pour une économie maximale
  • Tête remplaçable pour une économie maximale
  • Changement de lame facile et sans outil