Motion
1219-44003
SYNFLEX (DANFOSS) Tubulure linéaire basse densité ignifuge série 1219 - 5/32 po de diamètre intérieur, pression de service de 522 psi, longueur de 250 po
N° D’ARTICLE MI04249360
N° MFR1219-44003
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SYNFLEX (DANFOSS) Tubulure linéaire basse densité ignifuge série 1219 - 5/32 po de diamètre intérieur, pression de service de 522 psi, longueur de 250 po
N° D’ARTICLE MI04249360
N° MFR1219-44003
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
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    250 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/32 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Linéaire ignifuge à faible densité
  • Couleur
    Noir
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    522 psi

Aperçu

Description du fabricant
1219-44003 1/4 FLEXIBLE NOIR
  • Résistance élevée aux fissures
  • Léger
  • Absence de concentrations de stress et d’imperfections
  • Bonnes caractéristiques d’abus mécanique
  • Ceci est une bobine de 250 pieds.
  • Offert en différentes longueurs.
  • Résistance exceptionnelle à la corrosion et aux produits chimiques
  • Offre une excellente protection contre la dégradation thermique et environnementale
  • Facilité d’installation
  • Haut niveau de flexibilité
  • Disponible en plusieurs couleurs.