Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Charge statique maximale4500 lb
- Longueur totale9.0500 po
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie avec tampon antivibrations intégré, surface polie et conception sanitaire.
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Matériau de fixationNe s’applique pas à ce produit
- Type de niveleurNiveleuse en acier inoxydable
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- Série1771
- Articulation de la tige±4°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige3/4-10
- Tampon antivibrationsCaoutchouc
Aperçu
- Niveleuse SaniStar en acier inoxydable pour le support des convoyeurs et des machines. Arbre et rondelle AISI 304 en acier inoxydable. Base AISI 304 en acier inoxydable + vulcanisé, dureté de 70 shore, caoutchouc. Surface polie. Conception sanitaire.