Motion
284TSTDC6001AA

LEESON ELECTRIC
284TSTDC6001AA

Moteur à usage général - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 284 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3550 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04252055
N° MFR284TSTDC6001AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
284TSTDC6001AA

Moteur à usage général - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 284 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3550 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04252055
N° MFR284TSTDC6001AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6211
  • Taille du cadre
    284
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6211
  • Dimension C de la longueur totale
    23.54 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    424 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans les environnements, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3550 tr/min
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    CAGE SQ IND RUN
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    75-68.5/34.5 A
  • Courant de pleine charge
    66.00–59.60 / 29.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    G
  • kW
    22.40 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013071
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    RÉV.
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 30 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 284TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    À TRAVERS LA LIGNE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 30 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 284TS , ODP
  • Protection thermique
    PAS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013071
  • Volts à fréquence
    200/400 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 1800RPM U771 DP 208-230/460V 284T
  • Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
  • Couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de service de l’onduleur, 1.0 pi2
  • 1.15 Facteur de service
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Reconnu UL, certifié CSA et marque CE