Motion
S21150
Lunettes de protection Blackjack – Résistant aux égratignures, verres verts, monture argent/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04258456
N° MFRS21150
Prix14.47 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Blackjack – Résistant aux égratignures, verres verts, monture argent/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04258456
N° MFRS21150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.47 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Argent
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Vert
  • Famille de couleurs de lentilles
    Vert
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    5
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Gamme de produits
    Blackjack
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Argent
  • Style de branches
    Hybride
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868921153
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S21150 ABAT-JOUR À BRANCHES CHROMÉ BLACKJACK 5.0
  • Branches en alliage de métal durable avec manchons antidérapants
  • Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Filtres de lentilles en polycarbonate robustes 99.9 % des rayons UV
  • Tous les articles illustrés respectent ou dépassent les normes de sécurité ANSI Z87+
  • Certains articles sont conformes aux normes de sécurité CE (EN166) et CSA européennes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté