Motion
3243
Barre de raccordement - 7/8 po de diamètre, 36 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04258605
N° MFR3243
Prix86.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre de raccordement - 7/8 po de diamètre, 36 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04258605
N° MFR3243
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
Prix86.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    7/8 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre de raccordement
  • Numéro CUP du fabricant
    092644665035
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    092644665035

Aperçu

Description du fabricant
3243 BAR RACCORDANT 36 PO HEX